Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP ON version Active Adapter M/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP ON version Active Adapter M/F
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP ON version Active Adapter M/F
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP ON version Active Adapter M/F
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP ON version Active Adapter M/F
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP ON version Active Adapter M/F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69630820
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1510
EAN/GTIN:
     8719214471286
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der Club 3D CAC-1510 ist ein USB Typ C Eingang auf Dual Link DVI oder Single Link DVI-I Ausgang aktiver Adapter. Der USB 3.1 Typ C auf Dual Link DVI oder Single Link DVI aktive Adapter ist die einfachste Lösung um Ihre USB 3.1 Typ C Quelle mit DisplayPort™ Alternate Mode mit einem mit DVI-I ausgestatteten Monitor oder Projektor zu verbinden. Dieser Adapter ist kompakt und sehr portabel. Durch die Stromversorgung über den USB C Port benötigt der Adapter keine externe Versorgung und ist ideal für die Nutzung mit den neuesten Notebooks und Ultrabooks.

Unterstützt: Dual Link DVI-I höchste Auflösung 3840 x 2160 bei 30Hz.
Unterstützt: Deep Color 12 Bit
Unterstützt: 330 Mhz Taktrate

Kompatibilität
Der Adapter ist kompatibel mit neuen Apple Macbook Pro, Macbook, neuen Google Chromebook Pixel und anderen USB-C unterstützten Produkten, die über DisplayPort™ Alternate Mode Support via USB C verfügen.

Bitte prüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts welche Spezifikationen und Funktionalität der USB C Port unterstützt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Auflösung (DVI)
3840 x 2160 Pixel
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Hinweis zur Bandbreite
268.5 MHz
Farbtiefe
12 Bit
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Apple OS X Google Chrome OS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
DVI-D Dual link
Dual-Link-DVI
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
46 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.