Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FRWS5/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FRWS5/4
Visaton VS-FRWS5/4
Visaton VS-FRWS5/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957148
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2209
EAN/GTIN:
     4007540022093
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
5 cm (2") Breitbandlautsprecher mit quadratischem Korb, weicher Sicke und leichter Spezialmembran. Ausgeglichener Frequenzgang ab 250 Hz und spritzige Hochtonwiedergabe mit gutem Rundstrahlverhalten. Geeignet als Mitteltöner in Lautsprecherzeilen für HiFi- und Beschallungsanlagen sowie für ELA-Systeme in 100-V-Technik. Durch die geringen Abmessungen auch sehr gut für den Modellbau und als Kontrolllautsprecher in elektronischen Geräten geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
50 x 50 x 25.5 mm
Lautsprecher
1
Schwingspulendurchmesser
14 mm
Schallldruckpegel
84 dB
Audio
RMS-Leistung
4 W
Musik Energie
10 W
Frequenzbereich
150 – 20000 Hz Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Durchmesser
50 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Treiberdurchmesser Mitteltöner
50 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.