Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope 1-6536501-0 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CommScope 1-6536501-0 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb
CommScope 1-6536501-0 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69556461
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     1-6536501-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
PC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,64002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 30,10667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,55*
€ 263,6445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,72*
€ 257,8968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,86002*
€ 249,73342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,43*
€ 242,0817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,64002*
€ 214,96162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.