Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Type C to VGA Active Cable M/M 5m/16.40ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Type C to VGA Active Cable M/M 5m/16.40ft
CLUB3D USB Type C to VGA Active Cable M/M 5m/16.40ft
CLUB3D USB Type C to VGA Active Cable M/M 5m/16.40ft
CLUB3D USB Type C to VGA Active Cable M/M 5m/16.40ft
CLUB3D USB Type C to VGA Active Cable M/M 5m/16.40ft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69553163
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1512
EAN/GTIN:
     8719214471231
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Das Club 3D CAC-1512 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit USB C ausgestatteten Computers mit einem VGA Monitor oder Projektor. Dies ist eine all-in-One Lösung (Kabel und Adapter) mit dem beidseitig steckbaren USB C Stecker. Es ist erforderlich, dass der Computer DisplayPort Alt Mode über den USB C Stecker unterstützt.

Es ermöglicht Widescreen Ultra Extended Graphics Array (WUXGA) und eine 16x10 Bildaufteilung mit einer Bildschirmauflösung von 1920x1200 Pixeln, was das Kabel zu einer großartigen Lösung für zu Hause, das Büro oder andere Arbeitsumgebungen macht.

Dieses USB C auf VGA Kabel funktioniert mit USB C Produkten wie MacBook,
MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS, Asus Tablet und Razer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
USB erfordert
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Farbtiefe
8 Bit
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EM
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
usb C
Anschluss 2
VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
309 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
5000 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
245 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.