Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope 6536501-2 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CommScope 6536501-2 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Gelb
CommScope 6536501-2 Glasfaserkabel 2 m LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69548145
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     6536501-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
1.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,28004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 26,71334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,97002*
€ 236,77432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,46002*
€ 229,02742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,63004*
€ 220,89975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,81004*
€ 213,97395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,28004*
€ 190,73325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.