Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS78241-0.5 SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS78241-0.5 SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
shiverpeaks BS78241-0.5 SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69481745
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS78241-0.5
EAN/GTIN:
     4017538042590
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
BASIC-S--SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,5m

· Anschlüsse: Seriell ATA Stecker - Seriell ATA Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 7x0.16mm
· Kabelaufbau: AWG 26
· Adern Material: Kupfergemisch
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Datenübertragungsrate: bis zu 300MBit/sek.
· Stecker Material: Kunststoff mit Metallbefestigung
· Stecker Farbe: schwarz
· Kabel Farbe: rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
AWG Kabelgröße
26
Max. Datenübertragungsrate
0.3 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS-78241-0.3
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.