| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69472243 Herst.-Nr.: BS77031-1 EAN/GTIN: 4017538042460 |
| |
|
| | |
| BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, 3.0, blau, 1,0m
· Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker · USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 5000 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm · Adern Material: Tinned Copper · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Blau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |