Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-37333 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-37333 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen
Kabelmeister SO-37333 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69469398
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
2500 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.