Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-37334 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-37334 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Kabelmeister SO-37334 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Kabelmeister SO-37334 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Kabelmeister SO-37334 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Kabelmeister SO-37334 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69461743
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
19" Steckdosenleiste von Kabelmeister® mit acht Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke.

Wandmontage: die Haltebügel lassen sich leicht abnehmen (Torx-Schrauben T10) und um 180 Grad drehen. So eignen sich die Steckdosenleistenperfekt zur Wandmontage im Serverbereich, Werkstatt, Kellerraum u.v.m.

Überspannungsschutz: Hochwertige Geräte werden dank dem integrierten Überspannungsschutz wirkungsvoll vor Überspannungen bis zu einem maximalen Ableitstrom von 6,5 kA geschützt.

Schalterschutz: der beleuchtete Ein-/Aus-Schalter besitzt eine leicht abnehmbare Kunststoffhaube. So wird ein versehentliches Abschalten im Betrieb verhindert.

Kinderschutz: Kinder haben im Bereich eines Server- oder Netzwerkschrankes natürlich nichts zu suchen! Diese Steckdosenleiste kann selbstverständlich auch im Haushalt und vielen anderen Bereichen verwendet werden. Deshalb wurde Sie mit einem Kinderschutz ausgestattet, damit keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Qualität: vergossenes Aluminium U-Profil für das Gehäuse mit Aluminium-Haltebügel. Steckdoseneinsätze aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff.

Abmessungen:

- Länge: 485 mm
- Höhe: 46 mm (1HE)
- Tiefe: 50 mm
- Abstand zwischen den Montagebügeln: 460 mm +/- 10 mm (19")
- Kabellänge: 180 cm
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.