Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN Chrom
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69453390
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23325000
EAN/GTIN:
     4005176933974
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Suchen Sie nach einer eleganten Badezimmerarmatur, die sich durch Ergonomie und komfortable Benutzung auszeichnet? Dann sollten Sie sich die GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand- Spültisch- bzw. Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur anschauen, die im Hinblick auf Design, Funktionalität und tagtäglich verfügbare Leistung all Ihre Bedürfnisse erfüllt. Dank der GROHE EcoJoy Technologie können Sie Ihren Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduzieren, sich jedoch weiterhin am Gefühl eines kräftigen Wasserstrahls erfreuen. So können Sie eine erfrischende und wohltuende Dusche genießen, bei der sowohl auf die Umwelt als auch auf Ihre Geldbörse Rücksicht genommen wird. Die Eurosmart Cosmopolitan Armatur ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Badezimmerstilen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Befestigungstyp
Deck
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (min)
5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
12 l/min
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
206 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
168 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
34 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
98 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
206 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
2337700E
ab € 60,30*
Ähnlich
Grohe
2337800E
ab € 63,75*
Ähnlich
Grohe
2339600E
ab € 68,97*
Ähnlich
Grohe
32955000
ab € 85,42*
Ähnlich
Grohe
2339700E
ab € 73,62*
Ähnlich
Grohe
23326000
ab € 73,54*
Ähnlich
Grohe
3282700E
ab € 57,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.