Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Montageset
ATEN Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68489045
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-035G
EAN/GTIN:
     4719264645105
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Für eine einfachere Installation bietet ATEN verschiedene Montagesets an, die Ihnen die Installation des Matrix Switch im Rack ermöglichen. Bitte lesen Sie die Benutzeranleitung auf der Seite Ressourcen, um weitere Informationen über das Montageset zu erhalten.
2x Kreuzschlitz M4L6 Flachkopfschrauben
2x Montagehalterungen
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Phillips
Anzahl von Schrauben
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
806 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
3490 g
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe (min.)
680 mm
Montagetiefe (max.)
1080 mm
Gewicht
2740 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203 mm
Höhe des Versandkartons
127 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VM3250, VM3200
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.