Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-510P-B03E Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-510P-B03E Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz
Advantech UTC-510P-B03E Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68404857
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-510P-B03E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 25 (IR 2 of 5), Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, U.P.C.
2D (Matrix
Codablock, Code 39, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand
280 mm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Gierlesewinkel
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.