Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGK220 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGK220 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGK220 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGK220 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGK220 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGK220 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGK220 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68271519
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGK220GM
EAN/GTIN:
     5025232890415
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi base Fähigkeit
4
Multi-Function Hörer
6
Geräuschunterdrückung
Ja
Wählen
Ton
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 Zoll
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf-Screening
Ja
Anrufer-ID bei Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
64 x 70 x 193 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
51 x 31 x 177 mm
Mobilteilgewicht
150 g
Gewicht der Basis
140 g
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
30 min
Intercom
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
32
Anzahl der Rufton-Lautstärken
6
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
4
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Personifizierung
Icons
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Unterstützte Sprachen
CAT, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.