Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVS 4-00 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SVS 4-00 Silber
Axing SVS 4-00 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6811471
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVS00400
EAN/GTIN:
     7611682150049
Suchbegriffe:
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker
Multischalter
SAT-Inlineverstärker
  • mit bzw. ohne Entzerrer - SVS 2-02, 2-04 und 4-00 breitbandig zum Einsatz nach dem Multischalter - digitaltauglich - 22 kHz tauglich - die Spannungsversorgung des Verstärkers erfolgt über die Koaxialleitung z. B. durch Receiver, Multischalter oder Fernspeisenetzteil mit Einspeiseweiche
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Frequenzband
0.047 - 0.826 GHz
Abmessungen (BxTxH)
100 x 35 x 25 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.