Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m 2-in-1 PS/2 USB KVM Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m 2-in-1 PS/2 USB KVM Kabel
StarTech.com 3m 2-in-1 PS/2 USB KVM Kabel
StarTech.com 3m 2-in-1 PS/2 USB KVM Kabel
StarTech.com 3m 2-in-1 PS/2 USB KVM Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-680572
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS10
EAN/GTIN:
     0065030804738
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

Die professionellen 2-in-1 USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com wurden speziell für den Einsatz mit dem StarView oder Server Remote Control KVM-Switch entwickelt. Sowohl die erforderlichen USB- als auch die VGA-Verbindungen sind in einem einzigen Kabel integriert, sodass weniger Unordnung bei gleichbleibend ausgezeichneter Leistung erzielt wird.

Dieses 3 m lange 2-in-1 USB KVM-Switch-Kabel ist ultradünn und nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Dieses Kabel wurde für Langlebigkeit entwickelt und kommt mit einer lebenslangen Garantie von StarTech.com.

Geeignet für die folgenden Produkte von StarTech.com:

KVM-Switches der SVx31DUSBx-Produktreihe

KVM-Switches der SVx31HD-Produktreihe

LCD-Consolen der RACKCONSxx08/16-Produktreihe

KVM-Module der CABx31HD-Produktreihe

Console-Extender der SV565UTPx-Produktreihe

The StarTech.com Advantage

- Das einzigartige Design reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
266 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
USB
Anschluss 1
USB A + VGA
Anschluss 2
VGA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SVECONUS6
ab € 11,06*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 345,77*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 301,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.