Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD6425G0-10 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD6425G0-10 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD6425G0-10 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD6425G0-10 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67795699
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6425G0-10(3.7MM)(8M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Samplerate
48 kHz
Sprachcodec
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
3.5 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.25 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,5
Feste Brennweite
3.7 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.1 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
87 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
220 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.265,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,352 x 240,352 x 288,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-485-Anschlüsse
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.0001 Lux
Bildwinkel, horizontal
71 °
Kamera Verschlusszeit
1 – 1/100000 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.