Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba KBG30ZMS128G Internes Solid State Drive M.2 128 GB PCI Express 3.1 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba KBG30ZMS128G Internes Solid State Drive M.2 128 GB PCI Express 3.1 TLC NVMe
Toshiba KBG30ZMS128G Internes Solid State Drive M.2 128 GB PCI Express 3.1 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67501520
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     KBG30ZMS128G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
3.2 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.2 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
NVMe Version
1.2.1
Lesegeschwindigkeit
1300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
600 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
2.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.