Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 2414 Videokabel-Adapter 7,5 m DVI-D HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2414 Videokabel-Adapter 7,5 m DVI-D HDMI Schwarz
OEHLBACH 2414 Videokabel-Adapter 7,5 m DVI-D HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6726279
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Digitales Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI- und DVI-Schnittstelle. Durch 24 kt. vergoldete Steckkontakte, einer zweifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer wird eine optimale Übertragung sichergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.