Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 205715 Audio-Kabel 15 m RCA 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 205715 Audio-Kabel 15 m RCA 2 x RCA Schwarz
OEHLBACH 205715 Audio-Kabel 15 m RCA 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6726151
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     205715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Hochwertiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und versilberte Innenleiter gewährleisten beste Signalübertragung im Tieftonbereich. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.