Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-230604440037 Herst.-Nr.: MR429 EAN/GTIN: 4260459616276 |
| |
|
| | |
| MediaRange Medical Line DVD-R 4.7GB|120min 16-fache Schreibgeschwindigkeit, vollflächig bedruckbar (Tintenstrahldrucker), 50er Cakebox
MediaRange Medical Line DVD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind exklusiv auf die besonderen Anforderungen im Gesundheitswesen abgestimmt. Unsere DICOM konformen Medical Line Medien werden unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards gefertigt und bieten erstklassige Lese- und Schreibraten bei bis zu 16-facher Schreibgeschwindigkeit. Die exzellente Kompatibilität zu PACS Bildarchivierungssystemen, Brennern und Wiedergabegeräten gewährleistet eine langanhaltende Archivierungsdauer für sensible Patientendaten. Die Oberfläche, mit einem Druckbereich von 26 - 118mm, eignet sich zum professionellen Tintenstrahldruck und erzielt durch die voll metallisierte Unterseite der Disc ein Druckbild in bester Qualität. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 16 x | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | | Typ | DVD-R | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Druckbar | Ja | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,37* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,92* | € 17,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,97* | € 17,19* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,22* | € 20,23* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,69* | € 28,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|