Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66669881
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     018.752
EAN/GTIN:
     4006344018752
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.32 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.806
€ 7,86*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.917
€ 7,02*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.776
€ 10,25*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.646
€ 5,93*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.653
€ 10,96*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.813
€ 12,62*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.887
€ 5,04*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.924
€ 7,50*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.931
€ 16,88*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.769
€ 9,36*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.790
€ 5,94*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.783
€ 7,00*
Ähnlich
k.A.
RuB10825
€ 33,37*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
57997
€ 7,03*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB10823
€ 75,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.