Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.85 Tischleuchte 0,5 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.85 Tischleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann 708.85 Tischleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann 708.85 Tischleuchte 0,5 W LED Weiß
Paulmann 708.85 Tischleuchte 0,5 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635132
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Laptoplampe
Direkt einsatzbereit: stecken Sie die USB-Leuchten einfach in einen beliebigen USB-Anschluss an Ihrem Laptop, Computer oder anderen technischen Geräten. Der Flexarm ermöglicht eine optimale Ausleuchtung von Tischfläche und Tastatur. Tageslichtweißes Licht wirkt konzentrationsfördernd und eignet sich ideal für den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9 mm
Breite
220 mm
Tiefe
18 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
USB Typ-A
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
0.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
45 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.