Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon WarmDim Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634778
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99942
EAN/GTIN:
     4000870999424
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Premium Einbauleuchten-Set LED Suon WarmDim 2000-2700K 3x6,5W 230 V Satiniert
IP44 spritzwassergeschützt

100% Minimalistisch - Dank transparentem Material, wirken die rahmenlosen Premium Einbauleuchten Suon im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar. Der ganze Leuchtkörper bildet eine vollständig leuchtende Einheit und sorgt so für homogene Lichtverteilung. Die Lichtfarbe lässt sich stufenlos zwischen 2.000 Kelvin (Goldlicht) und 2.700 Kelvin (warmweißes Licht) dimmen. Ganz nach Bedarf verändern Sie so die Stimmung in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
90 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Einbauraum Höhe
45 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
650 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.