Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann Suon Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634689
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99940
EAN/GTIN:
     4000870999400
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Premium Einbauleuchten-Set Suon LED dimmbar 2700K 3x6,5W 230 V Satiniert
IP44 spritzwassergeschützt

100% Minimalistisch - Dank transparentem Material, wirken die rahmenlosen Premium Einbauleuchten Suon im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar. Der ganze Leuchtkörper bildet eine vollständig leuchtende Einheit und sorgt so für homogene Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
90 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Einbauraum Höhe
45 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
650 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.