Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 920.74 Einbaustrahler Chrom LED 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 920.74 Einbaustrahler Chrom LED 12 W
Paulmann 920.74 Einbaustrahler Chrom LED 12 W
Paulmann 920.74 Einbaustrahler Chrom LED 12 W
Paulmann 920.74 Einbaustrahler Chrom LED 12 W
Paulmann 920.74 Einbaustrahler Chrom LED 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634597
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Einbaupanel LED rund 12W 2700K Chrom matt IP44 spritzwassergeschützt
inklusive Leuchtmittel


LED-Panels mit IP44-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Gerade in innenliegenden Bädern sind sie ein prima Fensterersatz - wie durch ein Dachfenster wird das Badezimmer gleichmäßig, blendfrei und hell ausgeleuchtet. Dank ihrer geringen Einbautiefe können Einbaupanels in fast jeder abgehängten Zwischendecke montiert werden. Zusätzlich bieten sie durch effiziente LED-Technik ein hohes Energiesparpotenzial und sind damit echte Geldbeutelschoner.

- Einzelleuchte inkl. LED-Modul
- LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Beschichtungsmaterial
Stahlpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glastyp
Matt
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
170 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
230 V
Lichtleistung
780 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,85
Reihe von Modulen
1
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.