Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 577710555 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 577710555 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Blau
REV 577710555 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66013758
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297777106
EAN/GTIN:
     4008297777106
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Anzahl der Pole
3
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
9882
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.