Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-006 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-006 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Deltaco GAM-006 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Deltaco GAM-006 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Deltaco GAM-006 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Deltaco GAM-006 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65868743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-006
EAN/GTIN:
     7333048025760
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Waschbar
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
360 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
274 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.