Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9420 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C9420 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot
OEHLBACH D1C9420 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot
OEHLBACH D1C9420 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65860421
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9420
EAN/GTIN:
     4003635094204
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.