Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77000 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77000 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Grau
shiverpeaks BS77000 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65756169
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77000
EAN/GTIN:
     4017538027429
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
BASIC-S--USB Anschlußabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, REV. 2.0, 0,5m

· Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker
· USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
· Übertragungsrate: 480 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker/ Kabel: grau/ grau
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77002
ab € 0,93*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77003
ab € 1,19*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS-77001
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.