Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85738 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 4 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85738 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 4 Gbit/s Schwarz
DeLOCK 85738 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 4 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65472816
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85738
EAN/GTIN:
     4043619857388
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer U.2 Verbindung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFF-8639
Anschluss 2
SFF-8639
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Datenübertragungsrate (max)
4 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24/30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.