Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 63 4401 Visitenkartenhalter Acryl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 63 4401 Visitenkartenhalter Acryl Schwarz
Wedo 63 4401 Visitenkartenhalter Acryl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65333095
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     634401
EAN/GTIN:
     4003801862873
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
Die effektvolle Kombination aus schwarz mattiertem Acrylglas mit tiefschwarz glänzenden Akzenten wirkt edel und elegant und unterstreicht das gewisse Etwas dieser modernen Schreibtischserie. Gefertigt aus hochwertigem Acrylglas und mit transparenten Gummifüßchen für einen möbelschonenden, rutschfesten Stand ausgerüstet, für Karten bis 9 cm. Maße: 10,9 x 5,0 x 5,9 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Fußmaterial
Gummi
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
59 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.