Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63959 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63959 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
DeLOCK 63959 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
DeLOCK 63959 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
DeLOCK 63959 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65267615
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63959
EAN/GTIN:
     4043619639595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser Adapter von Delock ist ein perfekter Begleiter auf Reisen oder für Präsentationen, aufgrund seiner vier verschiedenen Video Anschlüsse. Es kann ein VGA, HDMI, DVI oder DisplayPort Monitor an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-C
Hub-Schnittstellen
DVI,DisplayPort,HDMI,VGA
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.1 m
Ursprungsland
China
Leistung
Stromverbrauch (max.)
1 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.