Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4600 N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4600 N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 4600 N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65262455
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4600 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Nennspannung
115 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
40000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Luftstrom
180 m³/h
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,53*
Zubehör
ebm-papst
4600N-KR0
ab € 31,63*
Zubehör
ebm-papst
4600N-KR1
ab € 36,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,87*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.