Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DABMAN i450 Persönlich Analog Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DABMAN i450 Persönlich Analog Schwarz
Telestar DABMAN i450 Persönlich Analog Schwarz
Telestar DABMAN i450 Persönlich Analog Schwarz
Telestar DABMAN i450 Persönlich Analog Schwarz
Telestar DABMAN i450 Persönlich Analog Schwarz
Telestar DABMAN i450 Persönlich Analog Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65242225
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     22-245-00
EAN/GTIN:
     4024035222455
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Küchen-Radio
Der DABMAN i450 ist ein wahrer Alleskönner: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio und kann außerdem auch auf mehr als 25.000 Internetradiosender zugreifen. Die beiden 3'' Lautsprecher sorgen in Kombination mit dem integrierten Subwoofer für einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. Das 2.8'' TFT Farbdisplay (7.11 cm Diagonale) stellt nützliche Hintergrundinformationen zum laufenden Programm dar, viele Zusatzfunktionen wie der integrierte Wecker, UPnP und USB MP3 Wiedergabe runden den Funktionsumfang des DABMAN i450 ab. Das Abspielen der aktuellsten Hits und Lieblingsinterpreten via Spotify wird dank Spotify Connect ebenfalls unterstützt.*Der Clou: das Radio ist für die Unterbaumontage vorbereitet (Halterung im Lieferumfang enthalten) und eignet sich somit perfekt für den Einsatz als Küchenradio.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, UKW
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
DC input Spannung
12 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
RMS-Leistung
14 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2030 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
FM-Radio
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.