Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand F430V10 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand F430V10 Prüfsonde
Legrand F430V10 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221046
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     F430V10
EAN/GTIN:
     8005543505304
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.