Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 076555 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 076555 Steckdose RJ-45 Weiß
Legrand 076555 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65217789
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     076555
EAN/GTIN:
     3245060765552
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
231 g
Verpackungsvolumen
2283 cm³
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Kabeltyp
FTP
Netzwerk-Kabel Kategorie
5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.