Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Atrio Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65202295
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
32108AL3
EAN/GTIN:
4005176454813
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Graphit
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Einhandarmatur
,
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
bidetarmatur grohe
,
bidet einhebelmischer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 668,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,09*
€ 795,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,03*
€ 775,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,09*
€ 734,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,40*
€ 716,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Atrio
Grohe
32108DA3
€ 607,06*
Ähnlich
GROHE Atrio Chrom
Grohe
32108003
€ 422,35*
Ähnlich
GROHE Atrio Edelstahl
Grohe
32108DC3
€ 566,72*
Ähnlich
GROHE Eurocube
Grohe
23138AL0
€ 280,62*
Ähnlich
GROHE Eurocube
Grohe
23138DC0
€ 243,92*
Ähnlich
GROHE Lineare
Grohe
33848AL1
€ 307,81*
Ähnlich
GROHE Plus
Grohe
33241AL3
€ 257,45*
Ähnlich
GROHE EH-Bidetbatterie BauFlow 23754 chrom
Grohe
23754000
€ 65,41*
Ähnlich
GROHE EH-Bidetbatterie Eurosmart 32929_3 Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom
Grohe
32929003
€ 75,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.