Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Paketwaage
>
Artikel
DYMO S50 Paketwaage Tragbare Digital | 50 kg | Briefwaage mit LCD-Bildschirm | USB oder AAA Batterien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-6415104
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0929020
EAN/GTIN:
3501170929025
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Online Versand
Dymo-Produkte für Produktion
Paketwaage
Päckchenwaage
Mit der DYMO S50 Versandwaage können bis zu 50 kg schwere Pakete ganz einfach gewogen werden. Diese äußerst belastbare USB-Waage erfüllt alle Ihre Versandanforderungen und kann alle Wiegearbeiten schnell und präzise erledigen. Das angebundene digitale Display erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Customs Code
8423829000
Volumen Hauptkarton
46476.1 cm³
Höhe des Versandkartons
204 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
446 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
4400 g
Packvolumen
19.0799 l
Merkmale
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
PC angeschlossen
Ja
Minimum Ladung
500 g
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Plattformgröße
300 mm
Automatische Abschaltung
Ja
Außenkarton
Menge äußerer Karton
2 Stück(e)
Energie
Energiebedarf
3 x AAA/LR03
... >
Postzubehör
>
Postbearbeitungsmaschinen
>
Postwaagen
Weitere Suchbegriffe:
paketwaage bis 50 kg
,
paketwaage
,
briefwaagen
,
paketwaagen
,
postgewichtswaagen
,
versandwaagen
,
briefgewichtswaagen
,
portowaagen
,
warenscales
,
briefkastenwaagen
,
gewichtsmessgeräte
,
paketgewichtsmesser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 148,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,238*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.