Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41493 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41493 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41493 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41493 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41493 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41493 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41493 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6385047
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41493
EAN/GTIN:
     4002888414937
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort-Ausgang
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.