Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR470 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR470 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MR470 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6353570
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR470
EAN/GTIN:
     4260057126238
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die Double Layer Technologie liefert mit 8,5 GB fast die doppelte Kapazität einer herkömmlichen beschreibbaren DVD. Durch die Erhöhung des Datenvolumens sind MediaRange DVD+R DL-Rohlinge imstande, auch qualitativ hochwertige Filme in Kinoqualität mit einer Laufzeit von über zwei Stunden zu liefern oder bis zu vier Stunden bei hochwertigen MPEG-2-Videodaten. Die DVD+R-DL-Rohlinge sind außerdem kompatibel mit DVD-ROM-Laufwerken und DVD-Playern. Eigenschaften - 8,5GB - 8x - extrem hohe Speicherkapazität! - Archivierung von Filmen in Kino-Qualität! - High Quality Azo-Dye ! - Große Kompatibilität mit Brennern und Software - Höchstmaß an Aufnahmestabilität - Hervorragende Archivlebensdauer - Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar Wesentliche Anwendungen - Archivierung von Filmen in Kinoqualität - Speicherung von Musik, Video und Daten - Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung - Hohe Speicherdichte - Transfer von Videos und großer Dateien - Ideal für langfristige Datenarchivierung - Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Doppelseitig
Ja
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd+r, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.