Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 006310 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 006310 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Rot, Weiß
REV 006310 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62608482
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4006341063106
EAN/GTIN:
     4006341063106
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
  • H07RN-F 5G1,5 mm²
    - Spritzwassergeschützt, IP 44
    - CEE-Stecker und -Kupplung, 5-polig, 400 V~, 16 A, 6 h
    - 400 V~, 16 A, max. 11.000 W
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Maximale Eingangsleistung
11000 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anzahl der Pole
5
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anzahl der Kerne
5
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H07RN-F
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
9882
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.