Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 cable, type A - A, M/F, extension, 3.0m USB Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 cable, type A - A, M/F, extension, 3.0m USB Kabel 3 m Schwarz
ROLINE USB 2.0 cable, type A - A, M/F, extension, 3.0m USB Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-624396
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8960-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828488
ab € 2,06*
Ähnlich
RS Pro
1863014
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.