Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-CD58 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-CD58 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Edelstahl
Panasonic NN-CD58 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Edelstahl
Panasonic NN-CD58 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Edelstahl
Panasonic NN-CD58 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Edelstahl
Panasonic NN-CD58 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62351493
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-CD58JSGPG
EAN/GTIN:
     5025232883110
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
310 mm
Innenmaße (B x T x H)
359 x 352 x 217 mm
Gewicht
13800 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
17000 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
27 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1300 W
Grilltyp
Quarzgrill
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
340 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Temperatur (max)
220 °C
Türfarbe
Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
Material
Edelstahl
Drehscheibenmaterial
Glas
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
29
Dunstabzugshaube
Geräuschpegel
50 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.