Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-C32011-25 Herst.-Nr.: C32011-25 EAN/GTIN: 4004182242735 |
| |
|
|  |  |
 | Ihre eigene Visitenkarte kann so individuell sein wie Sie! Drucken Sie Ihre Visitenkarten doch einfach selbst, die Vorteile werden Sie überzeugen: Sofortige Verfügbarkeit, keine Wartezeiten bei der Druckerei, Druck von bedarfsgerechten Auflagen sogar in kleinen Stückzahlen und die Möglichkeit von flexiblen und schnellen Aktualisierungen. Und das alles in einer hochwertigen und professionellen Drucker-Qualität!
Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Superior Visitenkarten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen besonders durch die professionelle Universalqualität mit absolut glatten Kanten ohne Perforation dank patentierter Quick&Clean™ Technologie. Die stabile Grammatur von 200 g/m² betont die wertige Qualität der smarten, matten Oberfläche. Die Visitenkarten können ganz einfach auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern optimal bedruckt werden.
Ganz einfach in wenigen Schritten zur perfekten Visitenkarte: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle bedruckbaren Produkte in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 250 Stück(e) |  | Haftetiketten pro Blatt | 10 Stück(e) |  | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 85 mm |  | Etikettenhöhe | 54 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |  | Form | Rechteck |  | Druckbar | Ja |  | Material | Karton |  | Mediengewicht | 200 g/m² |  | Drucktechnologie | Laser/Inkjet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3310 | |  | | 1 |  | pro Satz | € 4,75* | ab € 13,41* | € 18,48* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Satz | € 5,49* | ab € 13,49* | € 18,50* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | pro Satz | € 5,87* | ab € 15,56* | € 21,24* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Satz | € 5,95* | ab € 15,75* | € 21,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Satz | € 4,00* | ab € 15,96* | € 22,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 25 Blätter (ab € 0,5364* pro Blatt) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|