Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85658 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85658 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 85658 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 85658 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 85658 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 85658 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62207614
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85658
EAN/GTIN:
     4043619856589
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 1.4 1m
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gb/s können Inhalte in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) bzw. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) und 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz) Auflösung wiedergegeben werden. Das hochwertige, dreifach geschirmte Kabel verbessert zudem die Qualität von Audioübertragungen durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
HDCP
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
34
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.