Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 1 Universal-Holzdübel-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 1 Universal-Holzdübel-Box
wolfcraft GmbH 1 Universal-Holzdübel-Box
wolfcraft GmbH 1 Universal-Holzdübel-Box
wolfcraft GmbH 1 Universal-Holzdübel-Box
wolfcraft GmbH 1 Universal-Holzdübel-Box
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61162408
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4645000
EAN/GTIN:
     4006885464506
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel
Die wolfcraft GmbH ist ein im Jahre 1949 von Robert Wolff gegründetes Unternehmen, das zu den Mitbegründern der deutschen Heimwerker-Branche gezählt wird. Es ist als Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Elektrowerkzeug-Zubehör tätig. Zu den Hauptabnehmern zählen insbesondere Baumärkte und Fachhandelsunternehmen. Der Sitz der Geschäftsführung befindet sich in Kempenich in der Eifel.

wolfcraft produziert vorrangig im hauseigenen Werk in Weibern, sowie in Malé Dvorniky (Slowakei). Um den weltweiten Waren-Tourismus und die damit verbundene CO2-Emission zu begrenzen, werden die europäischen Produktionsstätten im Gegensatz zu den Produktionskapazitäten Fernost vorzugsweise genutzt.

wolfcraft ist mit einem Exportanteil von 70 % ein international agierendes Unternehmen mit eigenen Vertriebsmitarbeitern in vielen europäischen Ländern sowie zahlreichen Handels- bzw. Distributionspartnern weltweit.

Mit über 600 Mitarbeitern in 16 Ländern tätig, erhielt das Unternehmen für seine Produkte mehrere Auszeichnungen, unter anderem jeweils einen "red dot design award" für die Produkte "One Hand Clamp" und "Quickfix". Derzeit werden unter der Marke wolfcraft rund 2.500 Artikel angeboten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Typ
Rund
Material
Holz
Dübelanzahl
64
Anzahl Zentrierdübel
6
Dübelsatzgrößen
Ø 6 mm x 30 mm Ø 8 mm x 40 mm Ø 10 mm x 40 mm
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Holzbohrer enthalten
Ja
Anschlaghülse Bohrerbit enthalten
Ja
Tiefenhalt
Ja
Anzahl der Tiefenanschläge
3
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel
2
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Kleber enthalten
Ja
Dübellehre
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
4650000
ab € 58,18*
Zubehör
Wolfcraft
4640000
ab € 16,38*
Zubehör
Wolfcraft
4642000
ab € 34,90*
Zubehör
Wolfcraft
4642100
ab € 36,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.