Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RF 24-105mm F4 L IS USM MILC Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RF 24-105mm F4 L IS USM MILC Standardobjektiv Schwarz
Canon RF 24-105mm F4 L IS USM MILC Standardobjektiv Schwarz
Canon RF 24-105mm F4 L IS USM MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035504
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2963C007
EAN/GTIN:
     8714574660066
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Das extrem vielseitiges 24-105mm-Zoomobjektiv bietet engagierten Fotografen und Filmemachern die perfekte Balance aus Leistung, Handhabung und Abbildungsqualität.

Mobilität und Leistung in Harmonie
Der Brennweitenbereich von 24-105mm deckt den Weitwinkel, Standard- und Telezoombereich ab. Der 5-Stufen-Bildstabilisator ermöglicht gestochen scharfe Low-Light-Aufnahmen und der Nano USM bietet Fotografen und Filmern Vorteile beim Fokussieren.

Porträtfotografie
Das RF 24-105mm f/4L IS USM ist dank seines 5-Stufen-Bildstabilisators auch ideal für gestochen scharfe, verwacklungsarme Porträtaufnahmen. Dank der konstanten Lichtstärke von 1:4 müssen bei einer Veränderung der Brennweite die Belichtungseinstellungen nicht angepasst werden.

Reisefotografie
Das Objektiv ist ein vielseitiger und hochwertiger Reisebegleiter, weil die robuste Qualität der L Serie es vor Staub und Spritzwasser schützt und es so leicht ist, dass man es überall mit hin nehmen kann, ohne dass es das Gepäck übermäßig belastet.

Kreativität für jeden Tag
Das RF 24-105mm f/4L IS USM ist eine perfekte Wahl für Blogger, Hobby-Fotografen und Foto-Begeisterte. Der Objektiv-Steuerring ermöglicht eine intuitive Einstellung der Kameraparameter.

Ein unglaublich flexibles und vielseitiges Objektiv
Das RF 24-105mm f/4L IS USM macht es besonders einfach, kreativ zu werden und dabei erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Von Porträts in Innenräumen bis zu Veranstaltungen unter freiem Himmel – der Brennweitenbereich von 24-105mm deckt viele Situationen ab, ohne dass dafür das Objektiv gewechselt werden muss. Die Lichtstärke von 1:4 bleibt über den gesamten Brennweitenbereich hinweg konstant.

Scharf und leistungsstark
Asphärische und UD-Linsen sorgen für eine exzellente Schärfe, die dank des 5-Stufen-Bildstabilisators auch bei Low-Light-Aufnahmen aus der freien Hand beibehalten werden kann. Asphärische Linsen kompensieren Verzeichnungen und sphärische Aberrationen und ermöglichen zudem eine kompaktere Bauweise.

Immer gestochen scharf!
Der Nano USM Autofokus bietet eine präzise und praktisch geräuschlose Fokussierung. Fotografen werden die Geschwindigkeit schätzen, mit der die kritische Schärfe gefunden wird, während Filmemacher die weichen, ruhigen Fokusübergänge lieben, die diese Spitzentechnologie ermöglicht.

Jederzeit, an jedem Ort, überall
Als Objektiv der Canon L Serie bietet das RF 24-105mm f/4L IS USM die robuste Bauweise und den Witterungsschutz, die ein zuverlässiges Arbeiten ermöglichen. Fluor-Beschichtungen der Front- und Hinterlinse ermöglichen eine leichte Reinigung. Dies ist ein praktisches Objektiv für die Reise.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
AF-Antrieb
USM
Maximaler Zoomfaktor
0.24 x
Ultraschallmotor (USM)
Ja
Merkmale der Linsenbeschichtung
Fluorbeschichtung
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendentyp
Abnehmbare Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
18/14
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
4
Objektivanschluss
Canon RF
Betrachtungswinkel (horizontal)
74 °
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Betrachtungswinkel (vertikal)
53 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
84 - 23 °
Brennweitenbereich
24 - 105 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Bildsensor Format
Vollformat
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator, Anzahl der Belichtungsstufen
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83.5 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
107.3 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,71*
€ 1.435,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,28*
€ 1.425,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,92*
€ 1.379,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,17*
€ 1.348,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,17*
€ 1.299,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.