Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 110679 Werkzeugständer & -regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 110679 Werkzeugständer & -regal
raaco 110679 Werkzeugständer & -regal
raaco 110679 Werkzeugständer & -regal
raaco 110679 Werkzeugständer & -regal
Artikel-Nr.:
     2478B-174000795561
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     110679
EAN/GTIN:
     5733439110679
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Ablagedose für Langteile, Ø 30 mm. Enthält 4 Stück/Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
60 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,80*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,83*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,82*
€ 9,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
108928
ab € 6,50*
Zubehör
Raaco
109659
ab € 88,93*
Zubehör
Raaco
110631
ab € 6,37*
Zubehör
Raaco
110648
ab € 6,30*
Zubehör
Raaco
110655
ab € 6,62*
Zubehör
Raaco
110716
ab € 1,314*
Zubehör
Raaco
110792
ab € 6,27*
Zubehör
Raaco
110815
ab € 2,50667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.