Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 1.8m USB 2.0 A/Micro-B USB Kabel 1,8 m USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 1.8m USB 2.0 A/Micro-B USB Kabel 1,8 m USB A Micro-USB B Weiß
Goobay 1.8m USB 2.0 A/Micro-B USB Kabel 1,8 m USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6065766
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95143
EAN/GTIN:
     4040849951435
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB-Verbindungskabel ¦A- Stecker > micro ¦B- Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.