Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOXON iRadio 360 Internet Digital Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NOXON iRadio 360 Internet Digital Schwarz
NOXON iRadio 360 Internet Digital Schwarz
NOXON iRadio 360 Internet Digital Schwarz
NOXON iRadio 360 Internet Digital Schwarz
NOXON iRadio 360 Internet Digital Schwarz
NOXON iRadio 360 Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6061592
Hersteller:
     NOXON Media
Herst.-Nr.:
     10713
EAN/GTIN:
     4017273107134
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Netzwerk-Audioplayer
netzwerk-audioplayer
Internetradio mit eindrucksvoller Sound-Qualität inkl. zusätzlichem Stereo-Lautsprecher

- Internetradio im Mediencenter der TelekomCloud aufnehmen und auf Deinem NOXON iRadio abspielen!
- 2-Wege 10 cm Lautsprecher für eine beeindruckende Sound-Qualität
- Inkl. zusätzlichem NOXON iRadio Speaker für vollen Stereo-Klang
- Edles Design-Gehäuse
- Rund 14.000 Radio Sender kostenfrei aus aller Welt, vorsortiert nach Ländern und Musikrichtung
- Podcasts und Hörbücher anhören, wann immer Sie wollen
- Musik von Computer und Netzwerkfestplatten (NAS) über UPnP empfangen
- Deine Musik mit dem Mediencenter in der TelekomCloud speichern und auf Deinem NOXON iRadio abspielen!
- Inkl. 14 Tage simfy PremiumPlus und SoundCloud®

Mit dem Internetradio NOXON iRadio 360 empfänst Du online Musik und Informationen aus der ganzen Welt. Höre mal etwas anderes, als das eintönige Radioprogramm der lokalen Sender. Auf über 14.000 Sendern weltweit bietet das NOXON iRadio 360 internationale Abwechslung ohne Ende. Höre z.B. Rockmusik aus den USA oder Popmusik aus Afrika, die Nachrichten aus Tokio oder Comedy aus Australien, die Charts aus Deutschland oder Podcasts aus aller Welt. Für eine leichte Auswahl ist alles nach Ländern und Genre sortiert. Es gibt viel zu entdecken – probiere es aus.

Und das geht ganz einfach. Zunächst hilft der Einrichtungsassistent bei der Einbindung ins Netzwerk, egal ob kabelgebunden (LAN) oder kabellos (WLAN). Hast Du Dein WLAN gegen fremde Zugriffe gesichert, wird der Schlüssel unkompliziert bei der Installation eingetragen. Schon hast Du sicheren Zugriff auf über 14.000 Radiostationen weltweit. Durch Druck auf die Stationstasten kannst Du direkt Deine Lieblingssender abspeichern und immer wieder schnell anwählen. Willst Du auch Deine Musiksammlung vom Computer abspielen? Kein Problem – ist dieser im gleichen Netzwerk angemeldet, wird die Mediathek auf dem großzügigen Display angezeigt. So kannst Du am NOXON iRadio 360 ganz einfach Deine Lieblingsmusik hören, egal wo der Rechner steht. Die beiden 2-Wege-Lautsprecher sorgen mit klaren Höhen und knackigen Bässen für den guten Stereo-Ton. Dabei macht das schicke Gerät überall eine gute Figur, ob in der Küche, bei der Grillparty im Garten oder im Wohnzimmer.

Das NOXON iRadio 360 bietet neueste Technik, ist dabei aber kinderleicht zu bedienen. Der Drehregler mit Push-Funktion führt Dich durch die verschiedenen Einstellungen und Stationen. Die ergonomische Wipp-Taste bringt Dich zurück. So kommst Du in Sekunden von Deutschland nach Brasilien oder wohin die musikalische Reise gehen soll.

Laut oder leise? Für eine ausgewachsene Party mit Musik aus aller Welt lässt sich das NOXON iRadio 360 auch an jede Hi-Fi-Anlage anschließen. Soll es doch ruhiger zugehen, schließe einfach Kopfhörer an und genießen so ungestört Musik, Podcasts, Hörbücher – was immer Du willst.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, MP3, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm)
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprechertyp
2-Wege
Treibereinheit
100 mm
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Eingangsspannung
220-240 V
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
MP3-Bit-Raten
320 Kbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2
MP3-Abtastraten
48 kHz
WMA-Bit-Raten
320 Kbit/s
WMA-Abtastraten
48 kHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,55*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.